Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Toolbox 33-34 B480xT255xH258mm PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000795723
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715164
EAN/GTIN:
     5733439715164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
aus robustem Polypropylen mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · ein mehrfach unterteilter, herausnehmbarer Werkzeugträger
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Typ:
Sortbox
Farbe:
schwarz
Marke:
RAACO
Ausführung:
mit Werkzeugträger
Material:
Polypropylen
Tiefe:
255 mm
Höhe:
258 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 23,92*
€ 32,88*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 33,03*
1 Tag
19
1
€ 7,99*
ab € 24,47*
€ 33,40*
1
€ 5,95*
ab € 24,04*
€ 33,70*
3 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
715140
ab € 19,14*
Ähnlich
Raaco
715195
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.