| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000722057 Herst.-Nr.: 946-072 EAN/GTIN: 4023055551927 |
| |
|
| | |
| Profi Sägekette · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen · ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung · bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des GeräteherstellersWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Treibglieder: 72St.· Treibgliederstärke: 1,6mm Weitere Informationen: | | Schienenlänge: | 50 cm | Kettenteilung: | 3/8 ″ | passend zu: | STIHL MS 462, MS 500i, MS 661 | Marke: | RATIOPARTS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,31* | € 14,58* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,44* | € 14,64* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 14,80* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,42* | € 16,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|