Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16ER150 ISO PK30 re.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000604887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000604887
EAN/GTIN:
     4015448669074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Außengewindedrehen · TiAlN-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Außendrehen· s: 3,47mm· x: 1mm· l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16ER150 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
1,5 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16ER
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
2
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,19*
Lager 1690
43
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 10,24*
1 Tag
41
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,69*
€ 10,45*
5 Tage
68
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 10,74*
4 Tage
58
2
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 7,95239*
€ 10,77239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604881
ab € 7,21*
Ähnlich
PROMAT
4000604883
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000604885
ab € 7,21*
Ähnlich
PROMAT
4000604889
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.