Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.35mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 2000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365045
Herst.-Nr.:
     11-26352056-006000-030
EAN/GTIN:
     4032378222636
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteiligWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1000 daN
Vorspannkraft STF:
220 daN
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 6m x 35 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 6m, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
527
1
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 8,64*
1 Tag
712
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 8,68*
1 Tag
712
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,73*
4 Tage
703
1
€ 8,90*
ab € 6,501*
€ 8,891*
3 Tage
703
1
€ 4,99*
ab € 6,88*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365090
ab € 4,56*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-010000-030
ab € 13,30*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-004000-030
ab € 2,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 2,04*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,61*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-006000-030
ab € 5,80*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 9,54*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-008000-030
ab € 6,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16505000-008000-030
ab € 9,36*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.