Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.25mm m.Ratsche LC U 700 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365002
Herst.-Nr.:
     11-16250700-006000-031
EAN/GTIN:
     4032378216413
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteiligWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
700 daN
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 25mm 6m, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1122
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,24*
1 Tag
1497
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 4,25*
3 Tage
1497
€ 4,99*
ab € 2,93*
€ 4,41*
4 Tage
1285
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 14,65*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365085
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.