Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschmiernippel Stand.DIN3404 M8x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356867
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     41509
EAN/GTIN:
     4024937415092
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3404 · Form A: Kopfstellung gerade (180°) · mit zylindrischem Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Form: A
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 1 mm
Kopf-Ø:
16 mm
SW:
17 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, din 3404, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3522*
€ 0,463*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,37*
€ 0,48*
2 Tage
600
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3714*
€ 0,4819*
2 Tage
420
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,3864*
€ 0,5064*
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3875*
€ 0,519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
41510
€ 0,453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.