Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterschmiernippel D1 DIN3405 M8x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356864
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     41425
EAN/GTIN:
     4024937414255
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3405, eignen sich besonders zum bündigen und versenkten Einbau · Form A (180°), Standard Weitere technische Eigenschaften: · Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 1 mm
SW:
9 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1275
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1823*
€ 0,2431*
2 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1844*
€ 0,2444*
2 Tage
1700
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,185*
€ 0,2454*
2 Tage
1190
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1948*
€ 0,2648*
5 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1952*
€ 0,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41508
€ 0,4261*
Ähnlich
Samoa
41499
€ 0,2482*
Ähnlich
Samoa
41456
€ 0,2315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.