Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 3l PP REILANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356418
Hersteller:
     Ernst Hausammann
Herst.-Nr.:
     31.240
EAN/GTIN:
     7640144527426
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
aus stabilem, lösungsmittelbeständigem Kunststoff (PP) in beständiger Qualität · für den Gebrauch in der Produktion · mit einer gravierten, blau geprägten Skala zum klaren Abmessen des Inhalts · einfaches Entfernen von Farb- oder Beizresten: einfach Messbecher zusammendrücken und Rückstände platzen abWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Marke:
REILANG
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messbecher pp 3000ml, messbecher, messbecher 3l, Becher, Messbecherset
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
8
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 11,50*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,97*
2 Tage
32
1
€ 5,59*
ab € 7,93*
€ 12,03*
2 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 12,47*
2 Tage
45
1
€ 6,80*
ab € 10,27*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ernst Hausammann
31,236
ab € 3,72*
Ähnlich
Ernst Hausammann
31,237
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.