Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 10l PE m.Ablasshahn HxBxTmm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356140
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 173
EAN/GTIN:
     4103810211737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
pressol wasserkanister pe 10l
kunststoffkanister 10 l
für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar · lebensmittelechtWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ablasshahn
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
weiß
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Industriekanister, Kanister, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
34
1
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 11,17*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 8,14*
€ 11,22*
3 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 8,40*
€ 11,61*
1 Tag
46
8
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,83*
5 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21 175
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.