| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000354495 Herst.-Nr.: 25346 EAN/GTIN: 4017777253467 |
| | |
|
| | |
| entfernt Öl, Fett, Klebstoffreste, Wachs, Silikon, Schmutz und sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub sowie grafit-, molybdän-, kupfer- und aluminiumhaltige Montagepasten · enthaltene Zitrusextrakte beseitigen problemlos organische Fettrückstände · zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen · lüftet rückstandsfrei ab · aceton-, silikon-, PTFE-, N-Hekan- und säurefrei · angenehmer Duft · gute Materialverträglichkeit, auch bei Lack und Kunststoff · 500 ml-Spraydose (Art.-Nr. 4000354496) mit extra starkem Sprühstrahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Ausführung: | acetonfrei | Marke: | BALLISTOL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,54* | € 32,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,70* | € 32,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,75* | € 32,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,83004* | € 36,73004* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,83* | € 40,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|