Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch WS300 L.25m ID 19mm AD 23,6mm Rl.GEKA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353694
Herst.-Nr.:
     13.0202.9
EAN/GTIN:
     4015933114720
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
4-lagiger Schlauchaufbau · mittlere Druck-, Knick-, und Verdrehstabilität · Phthalat-PAH frei · Algenfrei · witterungs-und UV beständig · Seele: hochwertiges schwarzes PVC Zwischenschicht: Anti Algen Schutz- und Stützschicht grün, PVC Mittelschicht: Kreuzgewebe aus hochreißfestem Polyestergarn Außenlage: hochwertiges transparentes PVC Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,244kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
23,6 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 °C bis +50 °C
Farbe:
transparent grün, dunkelgrau matte Streifen
Innenseele:
PVC
Einlagen:
PVC, Polyestergarn
Aussendecke:
PVC
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
50 °C
Beständigkeit Außen:
Witterungsbeständig / UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
GEKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
206
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,32*
2 Tage
275
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,33*
7 Tage
275
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,38*
3 Tage
275
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 2,51*
5 Tage
275
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,04*
€ 2,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.