Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdichtband TP654 illmod TRIO 1050 66/10-25 BmmxHmmxL8m anth.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000353027
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     355690
EAN/GTIN:
     4025109252903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
imprägniertes, vorkromprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen · bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung · erfüllt die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser · Schlagregendichtheit 1.050Pa · verwechselungssichere Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran · sichere luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert · einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · erfüllt die Anforderung des "Leitfaden zur Montage" (RAL) · erfüllt GEG (früher EnEV) · Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 · i3-FunktionsgarantieWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 8m· Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Baustoffklasse:
DIN 4102, B1
Fugenbreite:
10-25 mm
Fugentiefe:
66 mm
Marke:
ILLBRUCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fugendichtband tremco illbruck, fensterdichtung, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 73,66*
1 Tag
4
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 73,73*
5 Tage
4
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,78*
€ 73,79*
1 Tag
4
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 74,02*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 65,70*
€ 80,13*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 73,66*
€ 87,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 72,69*
€ 86,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 72,68*
€ 86,49
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 72,67*
€ 86,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 70,99*
€ 84,48
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 70,98*
€ 84,47
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 70,97*
€ 84,45
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 69,35*
€ 82,53
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 63,92*
€ 76,06
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 294,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.