Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdichtband TP654 illmod TRIO 1050 66/10-25 BmmxHmmxL8m anth.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000353027
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     355690
EAN/GTIN:
     4025109252903
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
imprägniertes, vorkromprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen · bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung · erfüllt die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser · Schlagregendichtheit 1.050Pa · verwechselungssichere Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran · sichere luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert · einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · erfüllt die Anforderung des \"Leitfaden zur Montage\" (RAL) · erfüllt GEG (früher EnEV) · Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 · i3-FunktionsgarantieWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 8m· Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Baustoffklasse:
DIN 4102, B1
Fugenbreite:
10-25 mm
Fugentiefe:
66 mm
Marke:
ILLBRUCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fugendichtband tremco illbruck, fensterdichtung, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 71,97*
2 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 61,23*
€ 72,03*
Lager 1498
4
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 74,67*
6 Tage
4
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 63,67*
€ 74,80*
2 Tage
4
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 74,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 74,67*
€ 88,86
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 70,16*
€ 83,49
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 67,33*
€ 80,12
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 63,94*
€ 76,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 63,94* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 298,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.