Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4,drehb.Alu.Gew.G 1/4 AG Zoll 9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351990
EAN/GTIN:
     4015448876731
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · das Entkuppeln erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert · beim zweiten Drücken wird der Stecker sicher gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414Weitere technische Eigenschaften:· Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und Δp = 1 bar)l/min· Durchfluss: 1600l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,4, Außengewinde
Länge:
71,3 mm
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
- 20 bis 70 °C
Mediumstemperatur:
- 20 bis 70 °C
Gewinde mm:
13,16 mm
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
SW:
21
Betriebsdruck:
12 bar
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft außengewinde 1/4, druckluft sicherheitskupplung, sicherheitskupplung druckluft 1/4, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,83*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 12,93*
1
€ 7,95*
ab € 11,87*
€ 16,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 16,34*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.