Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel MS AG G 1/4 Zoll IG G 3/8 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000351902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351902
EAN/GTIN:
     4015448720812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Innengewinde:
G 3/8 ″
Außengewinde mm:
13,16 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4 ″
Innengewinde mm:
15,39 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,90*
3 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,91*
1 Tag
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 0,91*
5 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,11*
1 Tag
140
90
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,18*
Ähnlich
PROMAT
4000351901
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.