Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Tricoflex L.50m ID 12,5mm AD 17,6mm TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350216
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     117151
EAN/GTIN:
     3291671171510
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. · Festigkeitsträger: TNT Trikot-GewebeDecke: Weich-PVC, sehr gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVC, schwarz glattTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 125mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17,6 mm
Wandstärke:
2,55 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
25 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch tricoflex 50 m, wasserschlauch, wasserschlauch 50m, Gartenwasserschlauch, PVC-Schläuche, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2250
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,37*
Lager 1690
1687
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,37*
6 Tage
2250
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,38*
2 Tage
1575
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,11*
€ 1,38*
2 Tage
2250
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000350015
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.