Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlauch Profi ID 52mm L.20m schwarz Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350053
Hersteller:
     PARSCH Schläuche Armaturen
Herst.-Nr.:
     2558 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
außengummierter Schlauch für harte Einsatzbedingungen nach DIN 14811:2008-01 Klasse 3 · robuster Schlauch abriebfest · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geschmeidig und knickbeständig · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Anfrage angeboten) · Kupplung System Storz Gewebe: 100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 % Innenauskleidung & Außendecke: der hochwertige synthetische NITRIL-Gummi wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe durchgedrückt, glatte Innenwand mit geringem Reibungsverlust, Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit Temperaturbereich: -30 °C bis +100 ° Einsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
17 bar
Berstdruck:
50 bar
Ausführung:
Storz LM Kupplung
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Wandstärke:
2,3 mm
Farbe:
schwarz
Innenseele:
Nitrilgummi
Aussendecke:
Nitril-Gummi
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Marke:
PARSCH
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Außen-Ø:
56,6 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Höchsttemperatur:
100 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 20 m, bauschlauch, Feuerlöschschlauch, Feuerlöschschläuche, Feuerwehrschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 167,95*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 137,81*
€ 168,11*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 168,81*
€ 4,95*
ab € 137,87*
€ 173,58*
4 Tage
24
€ 6,90*
ab € 132,07*
€ 182,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,95*
€ 199,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 164,19*
€ 195,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 164,17*
€ 195,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 164,16*
€ 195,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,28*
€ 184,78
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 155,27*
€ 184,77
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 155,26*
€ 184,76
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 155,25*
€ 184,75
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 155,23*
€ 184,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 150,38*
€ 178,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 137,01*
€ 163,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52BK
ab € 4,94*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 46,26*
Zubehör
PARSCH Schläuche Armaturen
4409
ab € 68,13*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,19*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52/25RED
ab € 8,33*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.