Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312 30g ISEGA farblos Pen-System WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349504
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12200030
EAN/GTIN:
     4024596019556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren · niedrigviskos, 20-40 mPa.s · sehr schnelle Aushärtung · temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis +100 °C) · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der LebensmittelindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,1mm· Zulassung: ISEGA
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Gebinde:
Pen-System
Farbe:
farblos
Viskosität:
20-40 mPa.s
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis ca. +80 (kurzfristig bis +100 °C) °C
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, blitzkleber stift, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite 495, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe, Weicon
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 8,00*
€ 10,95*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 11,36*
Lager 1690
43
1
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 11,59*
1 Tag
58
1
€ 6,95*
ab € 8,67*
€ 11,64*
1 Tag
58
8
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.