Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkupplung MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300131
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     420300
EAN/GTIN:
     4019305471008
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, blindkupplung messing, blindkupplung, blindkupplung 40mm, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
10
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,97*
2 Tage
60
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 1,99*
2 Tage
60
40
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,08*
7 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.