| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3900442445 Herst.-Nr.: ZS100R5068 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für den ortsfesten Aufbau · Lackierung blau, RAL 5015 · höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 500 mm | Gesamthöhe: | 680-1100 mm | Ausführung: | höhenverstellbar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Doppelständer, Dreibeinständer, Gerüstständer, Schilderständer, Stahlspieß, Ständer, Stativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,53* | € 108,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,98* | € 108,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,78* | € 108,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,46* | € 119,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|