Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch Type AD 115 Bahn-B.300mm Gerade 0,5m Teilung 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442000
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AD115R0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische · in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst · Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben · Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage · in Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle · Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage · Lackierung: blau, RAL 5015Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fördersystemtisch, Kugelrollentische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,51*
€ 544,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.