Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen 500mm Anz.Achsen 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442132
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R5006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn breite 500
scheren röllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,2-7,9 m
Anzahl Achsen:
64
Bahnbreite:
500 mm
Anzahl Stützfüße:
5
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn blume, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,96*
€ 2.198,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,51*
€ 2.200,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.042,64*
€ 2.209,01*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.057,49*
€ 2.223,11*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,19*
€ 2.615,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,48*
€ 2.562,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.153,47*
€ 2.562,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.153,46*
€ 2.562,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,69*
€ 2.473,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.078,68*
€ 2.473,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.078,67*
€ 2.473,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.078,66*
€ 2.473,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.078,65*
€ 2.473,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,48*
€ 2.440,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.026,96*
€ 2.412,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,48*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,89*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 81,10*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,80*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,67*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 63,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,21*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,35*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,64*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 117,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.