Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 400mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442106
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
400 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,21*
€ 1.663,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,00*
€ 1.664,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.528,19*
€ 1.671,37*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.527,87*
€ 1.682,31*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,17*
€ 1.979,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,71*
€ 1.939,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.629,69*
€ 1.939,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.629,68*
€ 1.939,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,68*
€ 1.866,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.568,67*
€ 1.866,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.568,66*
€ 1.866,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.568,65*
€ 1.866,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.568,64*
€ 1.866,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,79*
€ 1.837,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,21*
€ 1.803,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,48*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,89*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 81,10*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,80*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,67*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 63,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,21*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,35*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,64*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 117,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.