Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch Type AD 115 Bahn-B.500mm Gerade 0,5m Teilung 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442018
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AD115R0550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn breite 500
zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische · in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst · Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben · Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage · in Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle · Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage · Lackierung: blau, RAL 5015Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, Fördersystemtisch, Kugelrollentische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,84*
€ 421,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,11*
€ 421,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,01*
€ 423,49*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 371,79*
€ 428,22*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,39*
€ 501,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 400,55*
€ 476,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.