Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch Type AD 115 Bahn-B.400mm Gerade 1m Teilung 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442011
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AD115R1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische · in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst · Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben · Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage · in Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle · Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage · Lackierung: blau, RAL 5015Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 440mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Größe:
Gerade 1 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fördersystemtisch, Kugelrollentische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,21*
€ 661,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,43*
€ 661,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,41*
€ 664,52*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 585,47*
€ 670,58*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,27*
€ 786,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 647,47*
€ 770,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,88*
€ 743,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 624,86*
€ 743,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 624,85*
€ 743,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 624,84*
€ 743,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.