| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3664010060 Herst.-Nr.: 601060 EAN/GTIN: 4007368050025 |
| | |
|
| | |
| elektronisch · robustes pulverbeschichtetes 4-Kammerprofil mit 2 gefrästen Messflächen · durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar · misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an · der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden · auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen · die Messwertanzeige erfolgt in 0,05°-, 0,1 %- oder in 1,0 mm/m-Schritten · Pfeile im Display zeigen an, in welche Richtung die Wasserwaage zu bewegen ist, um die 0°- oder die 90°-Position zu erreichen · durch Drücken der Funktionstaste HOLD kann der aktuelle Messwert festgehalten werden · Zwischenwinkel sind als Referenzwinkel (0-Punkt) festlegbar · unterschiedliche Piepstöne für Links- und Rechtsannäherung an die Horizontale und Vertikale · sehr lange Betriebsdauer durch große Batteriekapazität · Batterie: 9V-Block · Messgenauigkeit des elektronischen Neigungsmesser: bei 0° und 90°: ± 0,05°, bei 1° bis 89°: ± 0,2° Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,05°-0,1° Weitere Informationen: | | Länge: | 60 cm | Marke: | BMI | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Elektrischer Neigungsmesser, Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 60 cm, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,87* | € 215,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,13* | € 215,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 185,05* | € 223,48* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,66* | € 232,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,38* | € 233,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|