Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage TORPEDO 25cm ABS rot ± 1mm/m m.Magnet BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3662040100
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     685025003M
EAN/GTIN:
     4007368088660
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
aus glasfaserverstärktem ABS · mit zwei starken Scheibenmagneten · sehr gut sichtbare Rundlibellen · 250x43x22mm · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Genauigkeit: ± 1mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Ausführung:
mit Magnet
Marke:
BMI
Material:
ABS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,11*
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 13,71*
Lager 1690
250
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 13,92*
6 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,50*
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.