| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3458051010 Herst.-Nr.: 0452103 EAN/GTIN: 4029713002206 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · aus Stahl · Skalierungsanfang an Stirnkante, am Ende 10 mm beschriftungsfrei · Flachseiten fein poliert · mit mm-SkalierungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Querschnitt: | 30 x 6 mm | Supplier Number: | 0452103 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | Stahl | Norm: | DIN 866/II | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,69* | € 46,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,49* | € 46,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,66* | € 46,43* | | | | Lager 1690 | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,62* | € 50,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,37* | € 50,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|