| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3458040150 Herst.-Nr.: 0460230 EAN/GTIN: 4029713210526 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem FederbandstahlWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: biegsam· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Querschnitt: | 30 x 1 mm | Supplier Number: | 0460230 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | rostfreier Stahl | Teilung: | B = mm/1/2 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,79* | € 30,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,90* | € 30,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,22* | € 30,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 23,50* | € 30,77* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,76* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|