| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3458040100 Herst.-Nr.: 0460229 EAN/GTIN: 4029713210519 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Querschnitt: | 30 x 1 mm | Supplier Number: | 0460229 | Marke: | HELIOS PREISSER | Material: | rostfreier Stahl | Teilung: | B = mm/1/2 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 14,24* | € 19,51* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,84* | € 20,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,02* | € 20,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,72* | € 21,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,13* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|