Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffnungsbegrenzer Porti f.Türblatt-B.720-1110mm Holz-und Metallzargen 120Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3327001073
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5312
EAN/GTIN:
     4011881945188
Suchbegriffe:
Türöffnungsbegrenzer
Türschoner
Türstopper
für Holztüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · Führungsschiene 15,8 x 12 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt · Türblattgewicht bis max. 30 kg · für Holz- und MetallzargenWeitere technische Eigenschaften:· Öffnungswinkel: 120°
Weitere Informationen:
für Türblattbreite:
720-1110 mm
Ausführung:
für Holztüren
passend für:
Holz-und Metallzargen
Modell:
400
Türgewicht:
30 kg
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 52,13*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 40,78*
€ 52,37*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 41,36*
€ 53,12*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 41,70*
€ 53,39*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.