Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffnungsbegrenzer Porti f.Türblatt-B.720-1110mm Holz-und Metallzargen 120Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3327001076_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3327001076_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3327001073
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5312
EAN/GTIN:
     4011881945188
Suchbegriffe:
Türöffnungsbegrenzer
Türschoner
Türstopper
für Holztüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · Führungsschiene 15,8 x 12 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt · Türblattgewicht bis max. 30 kg · für Holz- und MetallzargenWeitere technische Eigenschaften:· Öffnungswinkel: 120°
Weitere Informationen:
für Türblattbreite:
720-1110 mm
Ausführung:
für Holztüren
passend für:
Holz-und Metallzargen
Modell:
400
Türgewicht:
30 kg
Marke:
ATHMER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 51,97*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 40,73*
€ 52,33*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 53,06*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 54,15*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 44,27*
€ 57,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.