Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3881 D.45mm H.34mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3316002013
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3881 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354095332
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 45 mm · Höhe 34 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig / F1
Ø:
45 mm
Höhe:
34 mm
Modell:
38 3881
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
1
€ 8,90*
ab € 8,8944*
€ 11,8544*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,66*
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 12,73*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 9,59*
€ 12,84*
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 6204
ab € 14,85*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
ab € 9,5708*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 6204
ab € 9,44843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.