Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreckverbinder 90Grad Gr.7 Typ 20 Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099086
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     20-7
EAN/GTIN:
     5033265000572
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!"System KEE KLAMPgeeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen· Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar· Sicher, stabil und gewichtsparend· Hohe Belastbarkeit· KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit· ThredKoat® Gewinde-Rostschutz· Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ)· Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter· Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001· Erfüllt die Anforderungen der BerufsgenossenschaftHinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab!Weitere technische Eigenschaften:· Typ: 20
Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Größe:
7
Bohrung Zoll:
1 ¼ ″
Rohraußen-Ø:
42,4 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 47,02*
10 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 48,77*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 36,26*
€ 49,26*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,51*
€ 52,85*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 52,93*
€ 69,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,75*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,33*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 23,98*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,41*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,85*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,34*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,09*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,83*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,64*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,46*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,65*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,70*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 26,90*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 33,96*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.