| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000550042 Herst.-Nr.: 2000257 EAN/GTIN: 4054773030111 |
| |
|
| | |
| Baukastensystem · Zubehör zu LED Band Tudo · Anschluss-Verbinder 8 mm · Länge 3000 mm Weitere Informationen: | | passend für: | 12 V | Länge: | 3000 mm | Marke: | L&S | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenzubehör, Leuchtenzubehör, Leuchtmittel, Leuchtmittelprofil Abdeckprofile, Leuchtmittelprofil Befestigung, Leuchtmittelprofil Endkappen, Möbelzubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,00* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,02* | € 3,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,11* | € 3,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,12* | € 3,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,45* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|