Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000284067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WGX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc.Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Wand· Material: Aluminium· Höhe: 175mm
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Anzahl Haken:
4
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.