| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000284062 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW284062 EAN/GTIN: 4054773028910 |
| |
|
| | |
| Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA NürnbergWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: Hakenabstand 200 mm· Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 1400 mm | Anzahl Haken: | 7 Hut-/14 Mantelhaken | Oberfläche: | F1 naturfarbig | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,42* | € 187,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,14* | € 188,10* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 162,82* | € 201,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 168,37* | € 201,84* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 155,45* | € 205,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|