Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Mantelhaken 0200 zweifach A.87mm Alu.silberf.elox.H.49mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000283277
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0200-01E
EAN/GTIN:
     8714359032378
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Zweifachhaken · Aluminiumguss silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher · DeckenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: 2 Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Ausführung:
zweifach
Ausladung:
87 mm
Höhe:
49 mm
Material:
Aluminium
Marke:
HERMETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hermeta mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Deckenhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,97*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 7,16*
€ 10,01*
1 Tag
7
1
€ 6,95*
ab € 7,22*
€ 10,10*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,47*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
0201-01E
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.