| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000280315 Herst.-Nr.: 89945 4 EAN/GTIN: 4003318899454 |
| |
|
| | |
| abschließbar · der Griff schließt mittels Druckzylinder und Wendeschlüssel · speziell zur Sicherheit von Kindern · für Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff · universeller Einsatz dank verstellbarem Vierkantstift · DIN 18267 Klasse 2Weitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | Edelstahl Optik | Farb-Nr.: | Edelstahl-Look | Ausführung: | abschließbar | Modell: | FG300 ER-Look AL0125 | Prüfung: | DIN 18267 | Marke: | ABUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,28* | € 55,45* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,62* | € 55,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,05* | € 56,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,07* | € 57,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 44,18* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|