Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parkplatz f.Mitarbeiter L460xB110mm Alu.weiß/blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56953
EAN/GTIN:
     4060081011452
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatz für MitarbeiterWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß/blau/schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Stärke:
1,8 mm
Breite:
110 mm
Länge:
460 mm
Ausführung:
Parkplatz für Mitarbeiter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzschilder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 7,34*
€ 12,78*
Lager 1690
17
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 13,09*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 9,26*
€ 13,15*
€ 7,95*
ab € 11,21*
€ 16,23*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 11,75*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
375
ab € 30,86*
Zubehör
Moedel
376
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.