Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg li.aufwärts Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60529
EAN/GTIN:
     4060081025725
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links Treppe aufwärts
Rettungsweg links aufwärts
rettungsweg links treppe aufwärts
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg links aufwärts
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg links aufwärts
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungszeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 3,30*
€ 5,14*
Lager 1690
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,63*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 8,58*
€ 10,99*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 11,74*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 9,48*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9009FHL148L
ab € 5,32*
Ähnlich
Moedel
9009FHL20L
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
9009AHL148L
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9009AHL20L
ab € 10,50*
Ähnlich
Moedel
9009KHL20L
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.