Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg li.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60492
EAN/GTIN:
     4060081025459
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang k...
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg links
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg links
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Rettungsschild, Rettungszeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 3,31*
€ 5,19*
Lager 1690
17
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 11,00*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 7,55*
€ 11,06*
€ 7,95*
ab € 8,66*
€ 13,17*
4 Tage
23
€ 4,99*
ab € 9,07*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9007FHL148L
ab € 5,26*
Ähnlich
Moedel
9007FHL20L
ab € 8,69*
Ähnlich
Moedel
9007AHL148L
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9007AHL20L
ab € 10,52*
Ähnlich
Moedel
9007KHL20L
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.