Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Einfahrt freihalten! L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277101
EAN/GTIN:
     4054773004921
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Einfahrten
hinweisschilder für einfahrten
Einfahrt freihalten!Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Aufdruck:
Einfahrt freihalten!
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,86*
Lager 1690
95
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,65*
5 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,67*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,79*
4 Tage
132
1
€ 8,90*
ab € 1,065*
€ 1,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277103
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277105
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277122
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277123
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277137
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277119
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277057
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277053
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277117
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.