Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.1000kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275932
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.250
EAN/GTIN:
     4021885104429
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
290 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 69,47*
€ 84,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,09*
€ 84,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 84,07*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 69,12*
€ 84,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 84,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,67*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 20,61*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,53*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,75*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,49*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 36,63*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,72*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,59*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,79*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 38,54*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,92*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,98*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.