Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.150mm Trgf.550kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275930
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885104405
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 37,72*
€ 48,94*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 37,86*
€ 48,99*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 50,86*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 39,28*
€ 51,23*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 40,69*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,49*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 36,63*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,59*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,79*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 38,54*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,63*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.