Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.125mm Trgf.550kg Guß-PU Platte L138xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275870
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.125
EAN/GTIN:
     4021885080761
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
170 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Ausladung:
50 mm
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 64,63*
€ 77,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 78,14*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 66,32*
€ 79,38*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 80,34*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 79,26*
€ 94,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.128
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.