Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.120kg Bockrollen Gum.Platte L104xB80mm Farbe Rl.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275656
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L810.B44.126.06
EAN/GTIN:
     4021885131678
Suchbegriffe:
Bockrolle
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager ​​​​​​​· mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Bockrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabel (Einweg), Holzgabel, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 125mm thermoplastisch, einweg gabel, einweggabeln ps, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 13,24*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,58*
€ 13,30*
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,36*
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.