Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.110kg Bockrollen Gum.Platte L104xB80mm Farbe Rl.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275655
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L810.B44.101.06
EAN/GTIN:
     4021885131630
Suchbegriffe:
Bockrolle
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager ​​​​​​​· mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Bockrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabel (Einweg), Holzgabel, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen bockrolle a310.a85.100, einweg gabel, einweggabeln ps, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,10*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 11,16*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 8,34*
€ 11,69*
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 11,74*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 8,41786*
€ 11,74786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.