Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.650kg m.Festst.Ku.135x110mm weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L620.B15.152
EAN/GTIN:
     4021885123024
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: weiß· Schraublochentfernung: 104 x 78mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
650 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
50 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 39,97*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 30,45*
€ 40,26*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 35,10*
€ 46,71*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 36,34*
€ 48,60*
2 Tage
4
€ 7,99*
ab € 40,38*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,80*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,20*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.