Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.450kg m.Festst.Ku.135x110mm weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L620.B15.126
EAN/GTIN:
     4021885122997
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: weiß· Schraublochentfernung: 104 x 78mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
47 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 37,49*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 28,57*
€ 37,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,80*
€ 43,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,08*
€ 49,75*
€ 5,95*
ab € 40,86*
€ 55,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,21*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.